用途精密用
材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼
粒度170
砥材BZC
硬度R
結合剤B
1本
¥4,498~
税込¥4,948~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
粒度170
砥材MDC
硬度R
結合剤B
1本
¥4,298~
税込¥4,728~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
砥粒ボラゾン
結合剤電着
適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
1本
¥1,598~
税込¥1,758~
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
適合超硬合金、セラミックス、ガラス
砥粒ダイヤモンド
結合剤電着
1本
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
砥粒ボラゾン
結合剤電着
適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
用途精密用
材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼
粒度170
砥材BZ
硬度N
結合剤V
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
9日以内出荷
用途精密用
材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼
砥材BZ
硬度R
結合剤V
1本
¥3,798~
税込¥4,178~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
高耐久
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
砥材MDY
結合剤V
1本
¥3,500~
税込¥3,850~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
高精度
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
砥材MDP
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
1本
¥13,980~
税込¥15,378~
9日以内出荷
高能率
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
砥材MDP
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
1本
¥13,980~
税込¥15,378~
9日以内出荷
適合セラミックス、超硬合金、ガラス
砥粒ダイヤモンド
結合剤電着
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
用途精密用・一般用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
粒度200
砥材MDP
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
1本
¥3,698~
税込¥4,068~
9日以内出荷
用途精密用
材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼
粒度200
砥材BZY
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
1本
¥3,798~
税込¥4,178~
9日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度36
形状A
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
1本ほか
¥259~
税込¥285~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
1本ほか
¥239~
税込¥263~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ステンレス軸
用途精密用
適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)3
形状A
粒度320
色赤
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
軸長(mm)45
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
1パック(10本)
¥10,980~
税込¥12,078~
7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗
軸径(Φmm)6
形状O
粒度36
軸長(mm)36
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
1本ほか
¥519~
税込¥571~
当日出荷から7日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削
砥材A
硬度P
結合剤B(レジノイド)
適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
1箱(10個)
¥5,598~
税込¥6,158~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗
形状I
粒度36
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
1本ほか
¥519~
税込¥571~
当日出荷から7日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
粒度60
形状O
砥粒PA(ピンク)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
1本ほか
¥449~
税込¥494~
当日出荷から6日以内出荷
アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
用途荒研削
適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
形状TOP
厚さ(mm)10
結合剤B(レジノイド)
最高使用周速度(m/s)50
1箱(12個)ほか
¥7,498~
税込¥8,248~
7日以内出荷から13日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
形状I
粒度60
砥粒PA(ピンク)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
1本ほか
¥439~
税込¥483~
6日以内出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗加工
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)16
厚さ(mm)32
軸長(mm)38
粒度36
形状L
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
¥489~
税込¥538~
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36
粒度36
形状F
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)35800
1本ほか
¥689~
税込¥758~
6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状L
粒度60
厚さ(mm)32
軸長(mm)38
外径(Φmm)16
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
¥419~
税込¥461~
当日出荷から6日以内出荷
砥石
アークランドサカモト
税込¥2,528~
¥2,298~
砥石
アークランドサカモト
税込¥2,198
¥1,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。