ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
厚さ(mm)13
軸長(mm)38
粒度60
形状D
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)38200
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状E
粒度60
厚さ(mm)8
軸長(mm)36
外径(Φmm)32
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)29800
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。