ベルト・円盤タイプに比べ切削液の持ち出しが少なく高効率回収が可能です。チューブを回転させ、液面の浮上油をチューブに付着させて回収します。開口部が小さくても設置できます。設置環境に合わせてチューブの長さを選定いただけます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ等の各種工作機械のクーラントタンクに。
出力(W)130
電源(V)100
消費電力(W)130
チューブ外径(Φmm)5
電源コード(m)2.2
本体寸法(mm)奥行107
本体寸法(mm)高さ190
本体寸法(mm)幅148
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。