切削工具・研磨材 :「ガラス研磨」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)31.8
1セット(5枚)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)6.0 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)6.4
1本
505 税込556
翌日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。硬い素材に対する刃付け、磁器、宝石、非鉄金属用。円錐形状や平らな面、研削やエッチング加工に最適。ガラス製のコップの粗い飲み口の研磨、セラミックのバリ取り、ガラスエッチング加工時にダイヤモンドエングレービングビットの代用として幅広くお使いいただけます。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)3.0 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)3.2
1本
465 税込512
翌日出荷

用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研磨用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-13
1個
6,810 税込7,491
8日以内出荷

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長く使用できるよう回転数は15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#180・#280(各1個) 高さ(mm)9.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長くご使用いただくためには回転数が15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#320 高さ(mm)9 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属、木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶 アズワン品番65-9284-69
1セット
30,400 税込33,440
8日以内出荷