さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • EARTH MAN(12)
  • 河部精密工業(KSK)(5)
  • 神東工業(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • MPS(2)
  • SK11(18)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ハウスビーエム(2)
  • エスコ
  • WIZ'A(11)
  • ブランドをもっと見る
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(9)
  • 152(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

切削工具・研磨材 :「ジグソーブレード 木工」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
910税込1,001
1枚(5枚)
翌日出荷
用途釘入木材(5~50mm)。全長(mm)100山数8シャンクT入数(本)5
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
435税込479
1枚(2枚)
翌日出荷
用途木材(5~50mm)仕上切断。全長(mm)100山数6シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
580税込638
1枚(5枚)
翌日出荷
用途木材(3~20mm)円切用。全長(mm)80山数12シャンクT入数(本)5
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
545税込600
1枚(2枚)
翌日出荷
用途釘入木材(5~50mm)。全長(mm)100山数8シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
290税込319
1枚(2枚)
翌日出荷
用途木材(10~50mm)。全長(mm)100山数9シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
330税込363
1枚(2枚)
翌日出荷
用途木材(3~20mm)円切仕上。全長(mm)80山数12シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
725税込798
1枚(5枚)
翌日出荷
用途木材(5~50mm)高速切断。全長(mm)100山数6シャンクT入数(本)5
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
360税込396
1枚(2枚)
翌日出荷
用途木材(5~50mm)高速切断。全長(mm)100山数6シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
510税込561
1枚(5枚)
翌日出荷
用途合板(5~50mm)。全長(mm)100山数12シャンクT入数(本)5
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
435税込479
1枚(2枚)
翌日出荷
用途木材(3~20mm)円切仕上。全長(mm)75山数18シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
290税込319
1枚(2枚)
翌日出荷
用途合板(5~50mm)。全長(mm)100山数12シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
835税込919
1枚(5枚)
翌日出荷
用途木材(5~50mm)仕上切断。全長(mm)100山数6シャンクT入数(本)5
ジグソーブレード(木工用/3枚) エスコジグソーブレード(木工用/3枚)エスコ
570税込627
1組(3枚)
翌日出荷
ジグソーブレード(木工用/3枚) エスコジグソーブレード(木工用/3枚)エスコ
950税込1,045
1組(3枚)
翌日出荷
仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視アズワン品番65-5655-45
100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚 エスコ100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚エスコ
1,140税込1,254
1組(3枚)
翌日出荷
仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視アズワン品番65-9305-73
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,070税込1,177
1パック(2枚)
翌日出荷
EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途枝きり・木工・プラスチック(粗切り)など。全長(mm)152入数(枚)2山数6シャンクTシャンク
ジグソーブレードセット エスコジグソーブレードセットエスコ
1,190税込1,309
1セット
翌日出荷
EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途木工用、鉄鋼用、段ボール用。全長(mm)木工ブレード152、金工ブレード132、ナイフブレード152山数木工ブレード6T、金工ブレード21TシャンクTシャンク
5本組ジグソーブレード エスコ5本組ジグソーブレードエスコ
835税込919
1枚(5枚)
翌日出荷
5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。材質ハイス鋼シャンクT
レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコレシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズエスコ
2,490税込2,739
1箱(5枚)
翌日出荷
耐久性に優れます。
レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコレシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズエスコ
1,540税込1,694
1箱(5枚)
翌日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチールアズワン品番65-9306-23
ジグソー エスコジグソーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
DC18V ジグソー 充電式 エスコDC18V ジグソー 充電式エスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。<br />ブレードはワンタッチで交換できます。<br />切断角度調節も容易にできます。<br />※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構アズワン品番65-3893-88
DC18V セーバーソー 充電式 エスコDC18V セーバーソー 充電式エスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用アズワン品番65-3893-95
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら