切削工具・研磨材 :「プラスチック 汚れ落とし」の検索結果
軽い研磨や汚れ落としに適しています。
金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
EZロック方式
EA818E-139に取付けて使用してください。
仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚
アズワン品番67-7211-32
1枚
¥1,310
税込¥1,441
4日以内出荷
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(mm)25.4
内径(mm)4.9
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に
仕様水研ぎ・空研ぎ兼用
セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)
粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500
基材木材パルプ、セルロース
砥粒C(炭化ケイ素)
研磨対象金属・プラスチック
サイズ(mm)230×280
入数55枚
1セット(1セット)
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。