研磨砥粒はアルミ酸化物を使用。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
エスコ品番EA819AE-60
最大回転数(min-1[r.p.m])9500
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
直径(Φmm)80
幅(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])9500
粒度40
エスコ品番EA819AE-40
軸径(Φmm)6
適合材鉄、プラスチックなど
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
直径(Φmm)80
幅(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])9500
粒度80
エスコ品番EA819AE-80
軸径(Φmm)6
適合材鉄、プラスチックなど
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(mm)25.4
内径(mm)4.9
軽い研磨や汚れ落としに適しています。
金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
EZロック方式
EA818E-139に取付けて使用してください。
仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚
アズワン品番67-7211-32
1枚
¥1,310
税込¥1,441
3日以内出荷
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に
仕様水研ぎ・空研ぎ兼用
セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)
粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500
基材木材パルプ、セルロース
砥粒C(炭化ケイ素)
研磨対象金属・プラスチック
サイズ(mm)230×280
入数55枚
1セット(1セット)
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ5×10(#80)(5個入)、Φ5×10(#150)(5個入)、Φ5×10(#320)(5個入)、先端先丸、Φ5×11(#80)(5個入)、Φ5×11(#150)(5個入)、Φ5×11(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ5×10、先端先丸用、Φ5×11。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ
軸径(Φmm)3.0
先端先平・先丸
最大回転数(min-1[r.p.m])95000
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
1セット
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ
軸径(Φmm)3.0
先端先平・先丸・先尖
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ
軸径(Φmm)3.0
先端先平・先丸・先尖
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ
軸径(Φmm)3.0
先端先平・先丸・先尖
最大回転数(min-1[r.p.m])18000
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ
軸径(Φmm)3.0
先端先平・先丸・先尖
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。