切削工具・研磨材 :「研削砥石」の検索結果

関連キーワード
110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ研削砥石
バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
材質酸化アルミ 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)22.2 入数(枚)1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1枚
550 税込605
翌日出荷

エスコ研削砥石
バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
材質酸化アルミ 厚さ(mm)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)38.1
1セット(2枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

外径(mm)75 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80 エスコ品番EA818BA-11
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
750 税込825
当日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度120H 砥粒GC エスコ品番EA818AZ-22
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80H 砥粒GC エスコ品番EA818AZ-1
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

用途一般鋼材 粒度A36P サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度46P 砥粒A エスコ品番EA818AX-22
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

1個
560 税込616
当日出荷

用途ステンレス 粒度WA60K サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度80K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-22
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度60P 砥粒A エスコ品番EA818AX-23
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-2
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度60K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-1
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度120H 砥粒GC エスコ品番EA818AZ-2
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度60P 砥粒A エスコ品番EA818AX-3
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度46P 砥粒A エスコ品番EA818AX-2
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

用途一般鋼材 粒度A60P サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
520 税込572
当日出荷

用途ステンレス 粒度WA80K サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途一般鋼材 粒度A46P サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度60K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-21
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

用途非鉄金属 粒度GC120H サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度36P 砥粒A エスコ品番EA818AX-21
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度36P 砥粒A エスコ品番EA818AX-1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし 粒度#36 厚さ(mm)6 被削材対応:アルミなどの非鉄金属 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷

厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)15.88 粒度120 砥粒GC エスコ品番EA818-32 外径(Φmm)150
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 アズワン品番65-9284-93
1箱(10枚)
6,160 税込6,776
翌日出荷

従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り 粒度#30 厚さ(mm)6 被削材対応:一般鋼 硬度P 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
905 税込996
翌日出荷

厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)15.88 粒度60 砥粒A エスコ品番EA818-30 外径(Φmm)150
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

粒度WA80 寸法(mm)Φ100×2×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 適合材ステンレス 入数20枚
1袋
5,480 税込6,028
翌日出荷

粒度#60 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])13.75 入数20枚
1箱
8,320 税込9,152
翌日出荷

用途ステンレス鋼の研磨作業用 粒度WA60 寸法(mm)直径100×2×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 適合材ステンレス
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC120 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷