AC100V/300W/150mm ベンチグラインダーエスコ翌日出荷
乾式金属のバリ取り、刃物の研削に刃物の粗研ぎ刃物研磨治具セット付ドレッサ付手元を明るく照らすフレキシブルライト付火花から作業者を守るスパークブレーカー装備商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セットアズワン品番65-3893-53
カッター A上村工業税込¥1,978¥1,798