#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。<br />クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
125mm フェルトバフエスコ(4件のレビュー)当日出荷
用途ツヤ出しに直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)約13/15(実測値)材質フェルト(毛などの圧縮)エスコ品番EA818-102最高回転数(min-1[r.p.m])4200
フェルトバフホイールエスコ当日出荷
EA819GB-294、-295用アーバー。
軸径(Φmm)6全長(mm)73サイズM6ねじ径M6
フェルトバフセットエスコ翌日出荷
セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック軸径(Φmm)3.0高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)硬さソフト最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400内寸(mm)105×90×10(H)直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25中敷発泡ウレタン
ウレタンバフ(マジック式)エスコ翌日出荷
最終仕上げ研磨用。低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。マジック式。
ウレタンバフ(マジック式)エスコ翌日出荷
キズ消し、ツヤ出し研磨用。低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。マジック式。
ポリエステルバフ(マジック式)エスコ翌日出荷
EA809PH-1用バフ
つや出し用
仕様●研磨面サイズ:Φ125mm●材質:ポリエステル●入数:3枚アズワン品番65-2222-80
軸付布バフエスコ翌日出荷
布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
軸径(Φmm)6.0幅(mm)15全長(mm)55硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])8000直径(mm)50
ウールバフ(マジック式)エスコ当日出荷
EA809PS-11,-16用
ウールバフ
仕様●サイズ:Φ80×13mm●入数:2枚アズワン品番65-2222-83
軸付フェルトバフ(酸化クロム)エスコ翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
軸付フェルトバフ(アルミナ)エスコ翌日出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
60x20mm フェルトバフホイールエスコ翌日出荷
材質フェルト直径(Φmm)60質量(g)42.0穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600アズワン品番64-7933-09
60x10mm フェルトバフホイールエスコ翌日出荷
材質フェルト直径(Φmm)60質量(g)22.0穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000アズワン品番64-7933-07
40x10mm フェルトバフホイールエスコ翌日出荷
材質フェルト直径(Φmm)40質量(g)10穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])900~3800アズワン品番64-7933-05
50x20mm フェルトバフホイールエスコ翌日出荷
材質フェルト直径(Φmm)50質量(g)28.0穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600アズワン品番64-7933-08
50x10mm フェルトバフホイールエスコ翌日出荷
材質フェルト直径(Φmm)50質量(g)15.0穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000アズワン品番64-7933-06
ニュータッチニューレジストン税込¥5,718~¥5,198~