切削工具・研磨材 :「砥石 ステンレス用」の検索結果

関連キーワード
333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度WA80 寸法(mm)Φ100×2×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 適合材ステンレス 入数20枚
1袋
5,480 税込6,028
翌日出荷

X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
用途ステンレスの切断作業 仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s アズワン品番65-2234-02
1枚
490 税込539
翌日出荷

用途ステンレス鋼の研磨作業用 粒度WA60 寸法(mm)直径100×2×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 適合材ステンレス
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

粒度WA60 寸法(mm)Φ100×2×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 適合材ステンレス 入数20枚
1袋
5,480 税込6,028
翌日出荷

用途ステンレス鋼の研磨作業用 粒度WA80 寸法(mm)直径100×2×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 適合材ステンレス
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,830 税込2,013
翌日出荷

付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック。 軸径(Φmm)6
1セット
2,730 税込3,003
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、シャープな切断
用途ステンレスの切断作業
1パック(10枚)ほか
3,440 税込3,784
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ105×1.0×15mm穴●最大回転数:14500rpm アズワン品番65-2233-96
1パック(10枚)
1,430 税込1,573
翌日出荷

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)23.8 直径(Φmm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(36枚)ほか
885 税込974
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#320 寸法(mm)12×170×22 砥石部:パープル 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、エラストマー 寸法(mm)370/625
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#220 寸法(mm)12×170×22 砥石部:イエロー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#46 寸法(mm)12×170×22 砥石部:グレー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 関連資料図面(0.03MB)
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#120 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ブルー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#80 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ピンク 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)32 適合EA818E-140 直径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(5枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール、ステンレス、チタニウム用。最新のX-LOCKシステムにより、ツール交換がより迅速かつ簡単に。鉄、塩素、硫黄を含まない。低い切削温度で高速切断が可能です。X-LOCK対応ディスクグラインダー用。
粒度#46 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 サイズ(mm)125×1.0×22.23穴
1枚(10枚)
3,960 税込4,356
翌日出荷

シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm 適合材 アズワン品番65-2233-97
1パック
3,250 税込3,575
翌日出荷

1本
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトタイプ ※回転数は被削材に合わせて調整してください。 亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
仕様●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス●<セット内容>:ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本 アズワン品番65-2229-79
1組(4組)
2,220 税込2,442
翌日出荷

ステンレス鋼、一般鋼など幅広い金属に対応します。高い研削力が最後まで長く持続する切断砥石です。力を入れなくてもよく切れるため、早く楽に作業ができ、トータルコストを低減します。セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。
仕様●サイズ(外径×厚さ×穴径):Φ180×1.6×22.23mm●加工形状:ディスク●最大回転数:8,500rpm●粒度:#60●入数:25枚 アズワン品番65-9304-87
1箱(25枚)
37,500 税込41,250
翌日出荷

抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,980 税込2,178
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に 粒度#36 寸法(mm)直径125×3×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に 粒度#60 寸法(mm)直径125×3×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に 粒度#46 寸法(mm)直径125×3×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC120 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC46 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC100 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC80 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

ソフトタイプ
仕様●直径(mm):25●高さ(mm):25●最大回転数(rpm):クランプ長10mm:38.200rpm15mm:38.200rpm20mm:36.400rpm●粒度:#24●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス アズワン品番65-2229-78
1本
510 税込561
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC60 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC36 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#60 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-14 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7923-92 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途ステンレス 粒度WA80K サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-18 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-16 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途ステンレス 粒度WA60K サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 アズワン品番65-9284-93
1箱(10枚)
6,160 税込6,776
翌日出荷