パイプタップエスコ翌日出荷
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)357ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
パイプタップエスコ翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)18幅(mm)15全長(mm)82質量(g)164ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG5/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)19
パイプタップエスコ翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)14幅(mm)11全長(mm)65質量(g)69ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)28呼びG3/8”×19精度JIS2シャンク径(mm)14
パイプタップエスコ翌日出荷
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
パイプタップエスコ翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)9幅(mm)6全長(mm)55質量(g)23ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)19呼びG1/8”×28精度JIS2シャンク径(mm)8
パイプタップエスコ翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)24幅(mm)21全長(mm)95質量(g)352ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼びG1”×11精度JIS2シャンク径(mm)26
パイプタップエスコ翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)12幅(mm)9全長(mm)62質量(g)49ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)28呼びG1/4”×19精度JIS2シャンク径(mm)11
パイプタップエスコ翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)22幅(mm)19全長(mm)90質量(g)290ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)40呼びG7/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)24
パイプタップエスコ翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)20幅(mm)17全長(mm)85質量(g)233ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG3/4”×14精度JIS2シャンク径(mm)23
パイプタップエスコ翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)17幅(mm)14全長(mm)80質量(g)136ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG1/2”×14精度JIS2シャンク径(mm)18
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズエスコ翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用アズワン品番65-9302-65
六角ダイスエスコ翌日出荷
管用平行ねじ。
材質HSS-G適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
(HSS)パイプタップ(PF)エスコ翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)20全長(mm)100呼びG1"×11
(HSS)パイプタップ(PF)エスコ翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)20全長(mm)100呼びG1"×11
(HSS)パイプタップ(PF)エスコ翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)パイプタップ(PF)エスコ翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。幅(mm)5.5全長(mm)63呼びG1/8"×28
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698