絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(132)
  • BOSCH(ボッシュ)(42)
  • SK11(38)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • レヂトン(28)
  • ユニカ(22)
  • モトユキ(20)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(18)
  • 富士製砥(高速電機)(16)
  • LENOX(レノックス)(16)
  • ノートン(サンゴバン)(16)
  • マキタ(15)
  • 岡崎精工(13)
  • ベッセル(13)
  • TRUSCO(12)
  • 大見工業(11)
  • M.K. モールス(11)
  • ニューレジストン(10)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「金属切断用」の検索結果

関連キーワード
  • 金属切断用のこぎり
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湾曲ジグソーブレード エスコ湾曲ジグソーブレードエスコ
1,270税込1,397
1パック(5枚)
翌日出荷
カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
用途鉄ステンレス等の切断に材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル幅(mm)9.5厚さ(mm)0.9全長(mm)92.2質量(g)5シャンクTシャンク
ジグソー エスコジグソーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
205mm レシプロソーブレード 発泡スチロール用/2枚 エスコ205mm レシプロソーブレード 発泡スチロール用/2枚エスコ
4,200税込4,620
1箱(2台)
翌日出荷
ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類アズワン品番65-9305-87
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
3,290税込3,619
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-91
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
5,220税込5,742
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-93
切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズエスコ
3,120税込3,432
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石アズワン品番65-9304-88
50mm/ 50W ディスクグラインダーセット エスコ50mm/ 50W ディスクグラインダーセットエスコ
30,400税込33,440
1セット
翌日出荷
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶アズワン品番65-9284-69
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚 エスコ150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚エスコ
3,490税込3,839
1箱(5枚)
翌日出荷
ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状アズワン品番65-9305-92
切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズエスコ
4,950税込5,445
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石アズワン品番65-9304-90
200mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚 エスコ200mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚エスコ
4,360税込4,796
1箱(5枚)
翌日出荷
ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:200mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状アズワン品番65-9305-95
200mmx18T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚 エスコ200mmx18T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚エスコ
4,360税込4,796
1箱(5枚)
翌日出荷
ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:200mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状アズワン品番65-9305-94
切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズエスコ
4,460税込4,906
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石アズワン品番65-9304-89
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
4,710税込5,181
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-92
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,990税込2,189
1組(3枚)
翌日出荷
125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用 エスコ125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用エスコ
54,400税込59,840
1個
翌日出荷
ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能アズワン品番65-5657-85
191mmx18T レシプロソーブレード 3枚 エスコ191mmx18T レシプロソーブレード 3枚エスコ
1,550税込1,705
1パック(3枚)
翌日出荷
金属パイプや導管などを切断する事ができます。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●型番:AX013-JP●全長(mm):191●山数:18●用途:鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1アズワン品番65-3893-98
マルチツール用ブレード エスコマルチツール用ブレードエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
カットソーブレード エスコカットソーブレードエスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷から翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,330税込1,463
1組(3枚)ほか
翌日出荷
ダイヤモンドカッター エスコダイヤモンドカッターエスコ
7,080税込7,788
1枚
翌日出荷
大理石やコンクリ―ト、レンガ、磁器、セラミック、硬質木材等の硬質材料の切断に最適です(金属を除く)。EZロック方式。
軸径(Φmm)3.2寸法(mm)38.1×0.6
切断砥石(X-LOCK用) エスコ切断砥石(X-LOCK用)エスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
超薄型切断砥石(10枚) エスコ超薄型切断砥石(10枚)エスコ
3,250税込3,575
1パック
翌日出荷
シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm適合材アズワン品番65-2233-97
超薄型切断砥石 エスコ超薄型切断砥石エスコ
1,430税込1,573
1パック(10枚)
翌日出荷
シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ105×1.0×15mm穴●最大回転数:14500rpmアズワン品番65-2233-96
Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用) エスコΦ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミアズワン品番64-7940-23
107x1.0mm超薄型切断砥石(10枚) エスコ107x1.0mm超薄型切断砥石(10枚)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
粒度60S仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。サイズ直径107×1.0×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
23.8mmカッティング砥石 エスコ23.8mmカッティング砥石エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1セット(36枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に外径(Φmm)23.8直径(Φmm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000主要切断材料金属、木材、プラスチック
32mm カッティング砥石 エスコ32mm カッティング砥石エスコ
1,010税込1,111
1セット(5枚)
翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に外径(Φmm)32適合EA818E-140直径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])35000主要切断材料金属、木材、プラスチック
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら