切削工具・研磨材 :「黒皮研磨」の検索結果
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合EA163K、DA、PA、SA用
寸法(mm)幅10×長さ330
基材合織布
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
接着剤R/R
主研磨剤の種類ZA
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。