絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(140)
  • TRUSCO(16)
  • OSG(オーエスジー)(137)
  • 早坂精密工業(1)
  • イシハシ精工(51)
  • 日本スプリュー(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • リコイルジャパン(1)
  • TDT(田野井)(52)
  • SKC(22)
  • プロトティップ(22)
  • ワルター(20)
  • NACHI(不二越)(19)
  • カーメックス(17)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • グーリング(8)
  • ツガミ(6)
  • ライト精機(6)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(40)
食付
  • 2.5(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 82(27)
  • 86(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(8)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(26)
  • バナジウムハイス(6)
  • 合金工具鋼(2)
  • 粉末ハイス(3)
シャンク径(mm)
  • 8.5(20)
  • 10.5(1)
  • その他(6)
8.5・10.5・その他
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 21(3)
  • 23(3)
  • 29(20)
  • 38(1)
  • その他(6)
12・21・23・29・38・その他
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(2)
  • 多層コーティング(1)
  • 窒化処理(NI)(1)
TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(57)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「M12 1.75 タップ」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコM3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSSエスコ
64,100税込70,510
1組
翌日出荷
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mmアズワン品番67-4721-21
M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE エスコM12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSEエスコ
6,690税込7,359
1本
3日以内出荷
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アズワン品番68-1860-03
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
11,000税込12,100
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)エスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度表記STD
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)エスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)12幅(mm)6.5全長(mm)150質量(g)70ピッチ喰い付き:5P溝数4被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75精度OH3首下長(mm)48サイズ(mm)-シャンク径(mm)8.5精度表記STD
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
3,310税込3,641
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
4,800税込5,280
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
4,950税込5,445
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
4,950税込5,445
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
3,360税込3,696
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO)エスコ
4,330税込4,763
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO)エスコ
4,500税込4,950
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
3,990税込4,389
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)40ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75シャンク径(mm)8.5
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
7,790税込8,569
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)エスコ
8,490税込9,339
1本
翌日出荷
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
8,050税込8,855
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
3,990税込4,389
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
8,370税込9,207
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) エスコ[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)エスコ
3,780税込4,158
1本
翌日出荷
窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質Co-HSS(コバルトハイス)ピッチ喰い付き:3P溝数5精度OH4精度表記STD
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズエスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷から翌々日出荷
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,930税込4,323
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズエスコ
1,020税込1,122
1本
翌々日出荷
仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9300-95
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-22
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズエスコ
5,090税込5,599
1セット(3本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用アズワン品番65-9301-44
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
6,920税込7,612
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
5,060税込5,566
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-91
ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9301-33
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
3,920税込4,312
1セット(3本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mmアズワン品番65-9300-29
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップセット(ISO)エスコ
28,500税込31,350
1セット
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコタップダイスセット(ドリル付/HSS/ISOエスコ
32,300税込35,530
1セット(44個)
翌日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mmアズワン品番65-2233-74
タップダイスセット(HSS/ISO) エスコタップダイスセット(HSS/ISO)エスコ
22,800税込25,080
1セット(31個)ほか
翌日出荷
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
5,390税込5,929
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS) エスコタップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS)エスコ
33,100税込36,410
1セット
翌日出荷
タップハンドル付き
仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)アズワン品番65-2232-85
M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS エスコM3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSSエスコ
80,600税込88,660
1個
翌日出荷
材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き材質TIN-CO-HSSアズワン品番64-7939-39
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら