3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ CCMT-SC
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 穴径(Φmm)4.4 等級M級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.8 ブレーカ軽切削用ポッキータイプ メーカー従来品番CCMM322EFM 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)