切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
用途アルミニウム合金、銅合金の加工
刃数2
コーティングオーロラコート
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0/-0.03
材種DL1200
RoHS指令(10物質対応)対応
半径許容差(mm)±0.01
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正方形
厚さ(mm)4.8(±0.025)
切刃長さ(mm)12.7(±0.01)
メーカー従来品番CSN43M
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
厚さ(mm)4.8(±0.025)
切刃長さ(mm)12.7(±0.07)
切刃長さ(mm)12.7(±0.07)
形状正方形
厚さ(mm)4.8(±0.025)
切刃長さ(mm)12.7(±0.01)
厚さ(mm)4.8(±0.025)
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
材質NB90S
形状円形
厚さ(mm)13
内接円(mm)16
メーカー従来品番RBG16S
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正方形
厚さ(mm)4.76
寸法A(mm)12.7
寸法C(mm)3.0
メーカー従来品番SNC43MW
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。
用途断続切削用(強断続用)
材質BNS800
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカ無し
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
材質T250A
形状正方形
厚さ(mm)4.8(±0.025)
切刃長さ(mm)12.7(±0.07)
メーカー従来品番CSNH43MT
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)19.05
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
コーナー半径(mm)1.2
チップブレーカなし
材質G10E
形状正方形90°
等級M級
内接円直径(Φmm)19.05
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
みぞ穴穴なし
ノーズ半径r(mm)1.2
メーカー従来品番SNMN633
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカ両面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカ両面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
メーカー従来品番SNGB43M
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
切刃長さ(mm)15.875
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカなし
形状正方形90°
等級M級
内接円直径(Φmm)15.875
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
みぞ穴穴なし
ノーズ半径r(mm)0.8
メーカー従来品番SNMN532
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)0
厚さ(mm)3.18
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカ両面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
メーカー従来品番SNGB32M
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状正方形
逃げ角(度)0
メーカー従来品番SNGB096M
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。