切削工具・研磨材 :「m32」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-CPMM
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGG-C
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番SNGB32M 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 切込み角度(°)90 材質(ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)3 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング