絞り込み
ブランド
  • SSPOWER
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,963)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,199)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,746)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • ミニター(1,767)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,078)
  • TRUSCO(1,072)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(871)
  • RS PRO(786)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC柄ミニステンワイヤブラシ SSPOWERPC柄ミニステンワイヤブラシSSPOWER
259税込285
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
PC柄ミニナイロンブラシ SSPOWERPC柄ミニナイロンブラシSSPOWER
259税込285
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
PC柄ミニ真鍮ワイヤブラシ SSPOWERPC柄ミニ真鍮ワイヤブラシSSPOWER
239税込263
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
アルミバイス SSPOWERアルミバイスSSPOWER(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付材質アルミ製
ハンドドリル SSPOWERハンドドリルSSPOWER
2,798税込3,078
1個
当日出荷
先端にドリルをつければ手回しで穴あけが可能です。ガラスなど低回転速度を必要とする穴あけに便利です。ハンドル部にはドリルが収納可能です。
用途手回しでの穴あけ作業に。チャック能力(mm)6までRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルプレスバイス SSPOWERドリルプレスバイスSSPOWER(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
ヤンキーバイス アングル型 SSPOWERヤンキーバイス アングル型SSPOWER
6,998税込7,698
1台
当日出荷
0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。
用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。最大口開き(mm)83口幅(mm)88最大角度範囲(°)90口深(mm)34
ワイヤブラシセット5pcs SSPOWERワイヤブラシセット5pcsSSPOWER
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。
用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm先端形状ホイル、カップ、筒回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500シャンク形状シャンク径(mm)6
PC柄ステンワイヤブラシ SSPOWERPC柄ステンワイヤブラシSSPOWER
229税込252
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂 SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂SSPOWER
2,598税込2,858
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがしに。粒度#15容量(kg)2
PC柄真鍮ワイヤブラシ SSPOWERPC柄真鍮ワイヤブラシSSPOWER(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズSSPOWER(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。粒度#100容量(kg)2
サンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダム SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダムSSPOWER(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。粒度#120容量(kg)2
サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダムSSPOWER
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがし、下地調整に。粒度#100容量(kg)2
快速ハンドドリル SSPOWER快速ハンドドリルSSPOWER
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ラチェット機構付でコーナー、狭い場所での作業も簡単。グリップ部にベアリングを使用しており、スムーズな作業が可能。
用途ベニアなど薄板の穴あけ等に。寸法(mm)250チャック能力(mm)6.5まで
サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダムSSPOWER
4,398税込4,838
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがし、カーボン除去に。粒度#100容量(kg)2
PC柄ワイヤブラシ SSPOWERPC柄ワイヤブラシSSPOWER
229税込252
1本
翌々日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応