切削工具・研磨材 :「メッキ サビ 落とし」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アークランドサカモトベベルワイヤーブラシ
凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし ナット径M10×P1.5 外径(Φmm)85 線径(mm)0.25 毛丈(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 呼び寸法(mm)85
1個
599 税込659
翌々日出荷

アークランドサカモトカップブラシワイヤー
平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途平らな面のサビ、ペンキ落とし セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm) 対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)80 刃長(mm)40 硬度HRC(刃部)ドリル:63~66 穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
1セット(10本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷