L型ボディと自立スタンドにより、狭い場所でも容易に設置できます。ベルト交換が簡単:テンションローラーを押し上げれば簡単にベルト交換ができます。
用途加工用水溶性クーラントの浮上油除去。各種洗浄槽・脱脂槽の浮上油除去
仕様電源コードプラグ有無:100V単相コンセント
出力(W)10
電源(V)単相100
消費電力(W)10
コード長さ(m)電源:3
処理能力回収量 3(L/h)(50/60Hz)(油100%時)
本体寸法(mm)幅60
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。