4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー 有効長(mm)11 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)91 仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品) 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。 材質刃先:コバルトハイス 厚さ(mm)1.3 山数14 適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH 使用電動機セーバーソー・レシプロソー 切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)