83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数4 全長(mm)50 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃長15 全長50 材質超硬超微粒子 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)1.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
全長(mm)50 材質超硬超微粒子 刃数4 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃長30 全長80 材質超硬K10 刃数6 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)6 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長18 全長50 材質超硬超微粒子 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)2 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長16 全長50 材質超硬超微粒子 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)1.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長20 全長50 材質超硬超微粒子 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)2.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
全長(mm)50 刃数4
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
全長(mm)80 刃径公差(mm)0~+0.005 材質超硬K10 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.8
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃長(mm)30 刃径公差(mm)0~+0.005 材質超硬K10 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃径公差(mm)0~+0.005 食付長さ(mm)0.5
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質超硬K10 全長115 刃数4 刃長60 食付長さ0.5 公差+0.003 0 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工穴の鏡面仕上げが可能です。下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10 食付長さ0.5 公差+0.003 0 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃長40 全長90 材質超硬K10 刃数6 食付長さ1 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)9 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質超硬K10 全長80 刃数6 刃長35 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)7 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬K10 全長80 刃数6 刃長35 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)7 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長30 全長80 材質超硬K10 刃数6 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)6 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃長30 全長80 材質超硬K10 刃数6 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)5.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長30 全長80 材質超硬K10 刃数6 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)5.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬K10 全長70 刃数6 刃長30 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬K10 全長60 刃数4 刃長27 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)4 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長20 全長50 材質超硬K10 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)3 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長40 全長90 材質超硬K10 刃数6 食付長さ1 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)11 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬K10 全長80 刃数6 刃長35 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)8 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃長35 全長80 材質超硬K10 刃数6 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)7 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬K10 全長80 刃数6 刃長30 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)5.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長30 全長70 材質超硬K10 刃数6 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長30 全長70 材質超硬K10 刃数6 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)4.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長27 全長60 材質超硬K10 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)4 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬K10 全長90 刃数6 刃長45 食付長さ1 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)12 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬K10 全長90 刃数6 刃長45 食付長さ1 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)12 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質超硬K10 全長90 刃数6 刃長40 食付長さ1 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)11 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃長40 全長90 材質超硬K10 刃数6 食付長さ1 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)9 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬K10 全長80 刃数6 刃長35 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)8 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬K10 全長80 刃数6 刃長35 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)7 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長30 全長80 材質超硬K10 刃数6 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)5.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬K10 全長70 刃数6 刃長30 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)4.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬K10 全長70 刃数6 刃長30 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)4.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長30 全長70 材質超硬K10 刃数6 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)4.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)