ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
刃径公差(mm)0~+0.005
1本
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
1本
¥9,098~
税込¥10,008~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
刃径公差(mm)0~+0.005
1本
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)60
全長L(mm)115
刃径公差(mm)0~+0.005
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)8
シャンク長l2(mm)42
食付長さT(mm)12
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷から64日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
¥3,898~
税込¥4,288~
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)72
刃径公差(mm)0~+0.005
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3
シャンク長l2(mm)23
食付長さT(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷から64日以内出荷
材質H.S.S.-Co
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)0~+0.005
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金
材質超硬
コーティングDLCコーティング
1本
¥17,980~
税込¥19,778~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングDLCコーティング
刃形ストレート
被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
1本
¥8,798~
税込¥9,678~
103日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥9,698~
税込¥10,668~
翌日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)75
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3.2
シャンク長l2(mm)26
刃径公差(mm)J5 0~+0.005
食付長さT(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷から64日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス
材質サーメット
コーティングノンコーティング
1本
¥7,598~
税込¥8,358~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(441種類の商品があります)
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)72
刃径公差(mm)0~+0.005
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)2.9
シャンク長l2(mm)23
食付長さT(mm)8
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷から64日以内出荷
材質超硬超微粒子
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングPurpleコーティング
1本
¥5,698~
税込¥6,268~
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼
材質超硬超微粒子
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
1本
¥8,898~
税込¥9,788~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(436種類の商品があります)
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
¥3,198~
税込¥3,518~
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ
(188種類の商品があります)
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
¥3,198~
税込¥3,518~
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
全長L(mm)80
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥8,698~
税込¥9,568~
翌日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数6
材質超硬K10
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥11,980~
税込¥13,178~
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)0~+0.005
1本
¥3,898~
税込¥4,288~
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10
刃数4
食付長さ0.5
公差+0.003 0
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
食付長さ(mm)0.5
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
全長L(mm)50
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
シャンク径d(Φmm)3
1本
¥8,798~
税込¥9,678~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
材質超硬超微粒子
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
¥8,298~
税込¥9,128~
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ
(300種類の商品があります)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形スパイラル
1本
¥3,698~
税込¥4,068~
64日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途合金鋼、ステンレス
材質超硬
シャンク径(Φmm)3
表面処理パープルコーティング
関連資料(1.76MB)
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼
材質超硬
シャンク径(Φmm)3
表面処理ノンコート
関連資料(1.76MB)
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
用途工具鋼、ステンレス、調質鋼
材質超硬超微粒子
刃数4
コーティングパープルコーティング
1本
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)80
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3.7
シャンク長l2(mm)30
刃径公差(mm)J5 0~+0.005
食付長さT(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)75
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3.1
シャンク長l2(mm)26
刃径公差(mm)J5 0~+0.005
食付長さT(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)75
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3.5
シャンク長l2(mm)26
刃径公差(mm)J5 0~+0.005
食付長さT(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)75
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3.4
シャンク長l2(mm)26
刃径公差(mm)J5 0~+0.005
食付長さT(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)75
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3.3
シャンク長l2(mm)26
刃径公差(mm)J5 0~+0.005
食付長さT(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)80
刃径公差(mm)0~+0.005
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3.9
シャンク長l2(mm)30
食付長さT(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)80
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3.8
シャンク長l2(mm)30
刃径公差(mm)J5 0~+0.005
食付長さT(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40
全長L(mm)80
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3.6
シャンク長l2(mm)30
刃径公差(mm)J5 0~+0.005
食付長さT(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
1本
¥7,988~
税込¥8,787~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(445種類の商品があります)
材質超硬K10
全長80
刃数6
刃長35
食付長さ0.8
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)8
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質超硬K10
全長80
刃数6
刃長35
食付長さ0.8
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)8
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷から3日以内出荷
センターピン
ハウスビーエム
税込¥1,868
¥1,698
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。