切削工具・研磨材 :「回転」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど 全長(mm)116 使用条件回転・振動・インパクト
1本
789 税込868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
1パック(2本)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
全長(mm)480 使用条件回転+振動
1本
9,698 税込10,668
欠品中

六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工 表面処理チタンコーティング 使用条件回転
1本
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工 使用条件回転・打撃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業 有効長(mm)150 仕様差込:SDSシャンク 使用条件回転+振動
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業 使用条件回転・インパクト
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業 有効長(mm)150 使用条件回転+振動
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石 全長(mm)166 使用条件回転+振動
1本
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

特殊電着剤を使用しています。基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。
用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。 トラスコ品番510-6922 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.5 付属リング穴径(Φmm)20 チップ高さ(mm)1.5
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削 有効長(mm)10 使用条件回転
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削 有効長(mm)22 使用条件回転
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど 全長(mm)116 適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下) 使用条件回転・インパクト
1本
789 税込868
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート 使用条件回転・打撃
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS2級と同等以上の精度品!材質にHSS鋼を採用!耐摩耗・高耐久性に優れる! 止り穴加工では炭素鋼・合金鋼および非鉄金属において、切りくずがコイル状に連続する被削材に最適! チャック式なので、電動・手動兼用タイプ!
使用条件回転
1本ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔 付属品替刃4本 使用条件回転
1パック
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!シャンク1本で全サイズ使用可! 65~125Φまで共通で使用可!
用途エアコン・ダウンライト用穴の穿孔 使用条件回転
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 使用条件回転
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔 有効長(mm)30 使用条件インパクトドライバー回転
1本ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 仕様差込:SDSシャンク 使用条件回転
1本ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 仕様差込:ストレートシャンク 使用条件回転
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔 適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク) 使用条件回転+振動
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔 使用条件回転+振動
1本ほか
969 税込1,066
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチ取り付け可能! ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用! ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材への良好な喰い付き
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工 表面処理チタンコーティング 使用条件回転・インパクト
1本ほか
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビ 有効長(mm)22 使用条件インパクトドライバー対応、回転専用(ステンレス1mm、鋼板2mm) 外径(mm)34
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷