パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)150
使用条件回転+振動
パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。
トラスコ品番510-6964
有効長(mm)150
刃厚(mm)2
シャンク形状SDS
刃径(mm)22
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
KPP-34プラスコンクリービット用替刃
耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
仕様替刃
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)150
仕様差込:SDSシャンク
使用条件回転+振動
各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。
より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔
使用条件回転+振動
耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能!
これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に!
穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
付属品替刃4本
使用条件回転
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。