超硬バー (アルミ用)LUKAS翌々日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)65刃長(mm)25適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
超硬バー (アルミ用)LUKAS翌々日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
超硬バー (アルミ用)LUKAS当日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)50質量(g)17.8刃長(mm)18適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材刃径(mm)6
超硬バーLUKAS3日以内出荷
微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型軸長(mm)40適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材