絞り込み
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,586)
- 三菱マテリアル(3,090)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,745)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
特価

ブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)シャンク形状六角軸
SDSplus 快速スクレーパー
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃(厚刃)
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途軽快スクレッパー B06701専用の替刃です。幅(mm)80寸法(mm)80×80質量(g)120刃厚(mm)2.5
SDSmax四角ランマ
Mokuba(小山刃物製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。用途電動ハンマー用線幅(mm)150(対角)シャンク形状SDSマックス
SDSplusブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
SDSplus 快速スクレーパー ショート
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205質量(g)362刃幅(mm)80シャンク形状SDS-plus刃渡り(mm)110
SDS-plus コールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。 SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。用途コンクリート・岩石のハツリ作業に寸法(mm)250質量(g)260先端幅(mm)20シャンク形状SDS-plus
SDSplusスケーリング
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い両刃仕様でハツリ、ハガシ作業に最適です。用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業。Pタイル等のハガシ作業。ブロック、レンガ割り作業等。全長(mm)200
電動カットチゼル・ロング
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。トラスコ品番806-9811寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
電動ハンマー用ミニスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。トラスコ品番342-8753全長(mm)320質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
S型パイプケレン棒
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷工業用特殊鋼材を使用。 軽量パイプ柄採用。 角度付ではがし易い グリップつきで滑りにくい。用途土壁・タイル・壁材・床材・等のはがし作業に ペンキ削りや、溶接のノロ取りに寸法(mm)95W×1500質量(g)1100
SDS-maxスクレーパーS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。シャンク形状SDS-max
SDSplusコールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。幅(mm)20全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
SDS-max ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
電動スクレッパーS型・ロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。トラスコ品番806-9973寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
電動スコップロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000色レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
SDSplus 快速スクレーパー用 ボルトナットセット
Mokuba(小山刃物製作所)¥689税込¥7581セット(2本)翌々日出荷SDSPlus快速スクレーパー用ボルトナットセット。1丁分(2本)セット。
SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。幅(mm)80寸法(mm)80×15×320質量(g)570シャンクSDS-plus刃厚(mm)2.5
SDSmaxブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890タイプロングサイズ軸SDS max適合工具ハンマードリル
SDSplusスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。幅(mm)50全長(mm)300質量(g)370
SDS-max ブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
SDS-maxスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。寸法(mm)刃先105×400質量(g)1140シャンク形状SDS-max
SDSplusスケーリングS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。全長(mm)200
電動スクレッパーS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に寸法(mm)17H×100×350
快速スクレーパー用ボルトナットセット袋入(2本一組)
Mokuba(小山刃物製作所)¥889税込¥9781組5日以内出荷用途快適スクレッパ-用ボルトナットセットです。同梱部品ボルト、ナット(M8高強度)特殊ワッシャー各2個
D-7 スタンプハンマー(先端工具)スクレッパー 100
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)100質量(g)600
D-7 スタンプハンマー(先端工具)チス16×270
Mokuba(小山刃物製作所)¥879税込¥9671個3日以内出荷工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)16×270質量(g)400
B-66 SDS-plus スクレッパーS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷使い易い角度付用途タイル等のハガシ作業 接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業軸径(Φmm)10全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)38
B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷用途ブロック・レンガ等の割作業 コンクリートのハツリ作業 タイオル等の剥がし作業軸径(Φmm)10全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)38
SDS-maxハイス付ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)Φ18×400質量(g)740シャンク形状SDS-max
ハイス付コールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×450質量(g)760
パワーブル
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷刃先部を従来品より長く設計しておりますので、長時間使用できます。用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×300質量(g)460
電動スクレッパーセット
Mokuba(小山刃物製作所)¥12,980税込¥14,2781本欠品中先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。寸法(mm)100幅×250質量(g)750
コールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷磨耗に強い合金鋼、クローム・モブリテン鋼を使用しています。ツバ付です。用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。