切削工具・研磨材 :「m16 1.5」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
789 税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する) 仕様6H用メモリ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。
用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。 ねじの種類M・MJ 表面処理TiNコーティング テーパー1/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング
1本
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPF
エコ商品
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理VIコーティング ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

一般用ホモ処理のポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付5P
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付3P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク精度h7 ねじの種類M 食付2P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M シャンク精度h7 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク精度h7 ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 食付4P
1本
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付2P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)