絞り込み
ブランド
- エココア (ECO-CORE)
- モノタロウ(339)
- エスコ(5,921)
- 三菱マテリアル(2,318)
- イスカル(1,897)
- 京セラ(1,592)
- サンドビック(1,592)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,234)
- TRUSCO(1,088)
- ミニター(1,066)
- タンガロイ(1,053)
- 住友電工ハードメタル(1,038)
- SK11(736)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(661)
- OSG(オーエスジー)(630)
- NS(日進工具)(492)
- ヤナセ(柳瀬)(490)
- NSK(ナカニシ)(487)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(482)
- 協和精工(398)
- グーリング(386)
- ブランドをもっと見る
特価

エココア(一本物コアビット) M27
エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン