切削工具・研磨材 :「トリマー 加工」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工 刃径(Φmm)10 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付 締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト 軸径(Φmm)6 刃数(p)1 対応機械トリマー
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電動トリマーによる各種目地払い加工 付属品予備ボルト B306、ビット用六角レンチ 2mm、基準ピン 12×15、十字穴付皿小ネジ M4×20、特殊ワッシャー、プレート(ベーク)、十字穴付ナベ小ネジ M4×20、ワッシャー M4 材質強化アルミ(台金) 外径(Φmm)66 刃数(p)2 替刃仕様No.301-FC 締付ボルトB306 刃厚T(mm)30 穴径M14
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。替刃は4面使用できます。組付けベアリングは2280ZZを使用。
用途化粧板などの留め削り、面取り加工 仕様傾斜45° 付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個 軸径(Φmm)6 全長(mm)55 刃長(mm)9 刃径(Φmm)23 刃数(p)1 替刃仕様No.99 締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト 対応機械トリマー
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材木質系材料 材質超硬 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途各種面取加工、相欠接加工など 適合機種トリマー 材質超硬 軸径d(Φmm)6 適合被削材種木質系材料
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 材質超硬 刃数2P 適合材木質系材料 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工 適合機種トリマー・ルーター・NCルーター 適合被削材種木質系材料 材質超硬
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
用途各種飾面の面取加工 適合機種トリマー・ルーター 材質超硬 軸径d(Φmm)6 適合被削材種木質系材料
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)