切削工具・研磨材 :「木材 切断 機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形AN15
一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。
特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。
用途一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用
適合パネルソー、テノーナー、サイザー 他
歯数100
刃形AN0
穴径d(Φmm)25.4
厚さt2(mm)2.2
刃厚T(mm)3
耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。歩留まりを重視する小割切断に適します。
用途一般木材の小割用
適合モルダー 他
材質(チップ)PRO-K
中心方向に向かって設けられたワイパーによって木材の締めつけによる台金の過熱を防止します。またワイパーは、切屑をスムーズに排出するため、台金のヤケが少なく苛酷な作業条件でも安定した切断加工が持続します。
用途厚材・厚板のタテ挽き切断用
適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、ツインオートリッパー 他
刃形C-BC20
穴径d(Φmm)25.4
材質(チップ)PRO-K
ダブルソーなどの高速切断に適します。高速送りでもヤケが少なく高精度で、美しい切肌が得られます。
用途一般木材及び合板の高速切断用
適合高速ダブルソー 他
歯数100
刃形CS
外径D(Φmm)305
穴径d(Φmm)65
厚さt2(mm)2.5
材質(チップ)PRO-MAXⅡ
刃厚T(mm)3.5
1枚
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
特殊面形の刃型により、ムク木材のタテ挽きにおいて、ナイフマークのほとんどない高品質な切肌を実現します。また、特殊コーティング処理の「U-P」仕様ですので、従来のタテ挽きチップソーに比べ再研磨までの寿命がアップします。サンディングなどの後工程を省略することによって、生産性が向上し、総合的なコストダウンを図ることができます。
用途切肌を重視するムク材のタテ挽き切断用
適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、モルダー 他
歯数50
刃形SF
穴径d(Φmm)25.4
厚さt2(mm)1.5
材質(チップ)U-P
刃厚T(mm)2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。