切削工具 (29) カテゴリ: 切削工具・研磨材ブランド: セコ・ツールズ・ジャパンすべて解除
旋削 ねじ切り用ホルダー セコ・ツールズ・ジャパン 翌日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番 490-8768 寸法B(mm) 32 寸法LH(mm) 44 寸法LF(mm) 170 H(mm) 32 寸法WF(mm) 40
旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
寸法H(mm) 25 寸法B(mm) 25 寸法LF(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
旋削 ねじ切り用ホルダー(CER) セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
旋削 ねじ切り用ホルダー アンチツイスト セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番 490-4075 寸法H(mm) 30 寸法B(mm) 31 寸法LH(mm) 47 寸法LF(mm) 250 寸法WF(mm) 19.8
旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番 489-1343 寸法H(mm) 23 寸法B(mm) 24 寸法LH(mm) 40 寸法LF(mm) 200 寸法WF(mm) 16.3
旋削 ねじ切り用ホルダー インサートロック セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
寸法H(mm) 47 寸法B(mm) 48.5 寸法LH(mm) 51 寸法LF(mm) 350 寸法WF(mm) 30.3
旋削 ねじ切り用ホルダー CEL セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番 489-7750 寸法H(mm) 25 寸法B(mm) 25 寸法LH(mm) 32 寸法LF(mm) 150 寸法WF(mm) 25
旋削 ねじ切り用ホルダー セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番 434-5944 寸法H(mm) 25 寸法B(mm) 25 寸法LH(mm) 35 寸法LF(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法WF(mm) 39.35
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 翌日出荷 から 翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
取付部 (形状)コンビマスター RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート LO..06
フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。セコ・ハイフィードSPは、ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、耐熱合金(S)の厳しい材料に対応するため、専用の切削形状とインサートグレードの組み合わせ、最適化されたリード角を備えており、材料の除去率を高め、チップの排出を最大化し、工具寿命を延ばします。様々な加工への汎用性を備えたセコ・ハイフィードSPは、コピーミーリング加工、ランピング、ポケット加工、フェースミーリング加工、プランジ加工を最適化し、工具在庫をさらに削減します。使いやすさを考慮して設計されたこのフライス工具は、シンプルで確実なインサート交換を提供し、オペレータのミス、工作機械のダウンタイム、不良品の発生を防ぎます。
寸法(mm) APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01 寸法C(mm) (min)103.1、(max)124 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 40.1 適合インサート SPKT140523 寸法DCX(mm) 63 寸法DCSFMS(mm) 49 寸法DCB(mm) 27
フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。
寸法(mm) APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート ON..09
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート LP..06
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。
寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SC..12
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート LO..06
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
仕様 ●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7 トラスコ品番 430-2386 寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 寸法C(mm) (min)141.1、(max)158 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 61.1 適合インサート SC..12 寸法DCX(mm) 80 寸法DCSFMS(mm) 62 寸法DCB(mm) 27
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SC..12
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
取付部 (形状)コンビマスター RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート LP..09
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様 ●RMPX°:3.9●RPMX:45000●ZEFP:2 寸法C(mm) (min)17.4、(max)22 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 5.4 適合インサート LP..05 寸法DCX(mm) 12
フライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
寸法(mm) APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート 218.21-..
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様 ●RMPX°:0.25●RPMX:15000●ZEFP:9 トラスコ品番 430-0828 寸法(mm) APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8 寸法C(mm) (min)119.3、(max)124 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 56.3 適合インサート LO..06 寸法DCX(mm) 63 寸法DCSFMS(mm) 47 寸法DCB(mm) 22
フライス 高送りカッタ ハイフィード4 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様 ●RMPX°:1●RPMX:35000●ZEFP:2 トラスコ品番 430-0781 寸法(mm) APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:18、RP:1.8 寸法C(mm) (min)33.3、(max)38 取付部 (形状)ストレート 寸法LS(mm) 134.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 13.3 寸法OAL(mm) 160 適合インサート LO..06 寸法DCX(mm) 20
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート LP..09
フライス 高送りカッタ ハイフィード6 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様 ●RMPX°:0.3●RPMX:8600●ZEFP:7 トラスコ品番 430-2452 寸法(mm) APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.3 寸法C(mm) (min)185.6、(max)198 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 85.6 適合インサート 218.21-.. 寸法DCX(mm) 100 寸法DCSFMS(mm) 77 寸法DCB(mm) 32
フライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート 218.19-160 寸法DCSFMS(mm) 47 寸法DCB(mm) 22
フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
フライス 高送りカッター ハイフィード3 R217 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
仕様 ●RMPX°:0.95●RPMX:11200●ZEFP:5 トラスコ品番 430-1336 寸法(mm) APMXE:11、APMXS:1.8、RP:2.85 寸法C(mm) (min)116.21、(max)130 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 50.21 適合インサート 218.19-160 寸法DCX(mm) 66 寸法DCSFMS(mm) 50 寸法DCB(mm) 27
フライス 金型用 カッター R セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
仕様 ●RMPX°:1.4●RPMX:12100●ZEFP:3 トラスコ品番 430-0855 寸法(mm) APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32、TDZ:M20 寸法C(mm) (min)65.6、(max)78 取付部 (形状)コンビマスター 寸法LF(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 25.6 適合インサート 218.21-.. 寸法DCX(mm) 40 寸法DCSFMS(mm) 36.5