切削工具 (41) カテゴリ: 切削工具・研磨材ブランド: セコ・ツールズ・ジャパンすべて解除
超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
トラスコ品番 483-5661 寸法(mm) DMM:6、LCF:34、LFS:38 寸法LS(mm) 36 寸法DC(mm) 3.7 寸法LU(mm) 28 寸法OAL(mm) 74.0SIG(deg):140.0
フライス 88°カッタ用インサート MP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷
Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善しますそのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適しています
トラスコ品番 486-4558 寸法S(mm) 4.78 寸法LE(mm) 9.2 寸法RE(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法BS(mm) 1.4
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
ISO標準インサート1 セコ・ツールズ・ジャパン 翌日出荷
MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。
仕様 AN(deg):11 トラスコ品番 434-6101 寸法L(mm) 16.45 寸法S(mm) 4.76 材種 MP1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
フライス ダブルターボミル用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 翌日出荷
側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
トラスコ品番 490-5382 厚さ(mm) 7.26 刃長(mm) 15.5 寸法W1(mm) 10.76 材種 MP2501 寸法RE(mm) 1.6 寸法BS(mm) 1.2
フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX セコ・ツールズ・ジャパン 翌日出荷
汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
用途 側面切削荒加工に適しています。 トラスコ品番 509-2610 寸法S(mm) 7.38 寸法W1(mm) 10.76 寸法LE(mm) 15.5 材種 MP1501 寸法RE(mm) 0.8 寸法BS(mm) 2
旋削 ISOポジインサート VCGT1604AL セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
仕様 AN(deg):7 トラスコ品番 434-2700 寸法L(mm) 16.6 寸法S(mm) 4.76 寸法D1(mm) 4.4 材種 TS2050 寸法RE(mm) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
フライス チップ REHR1605 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です。
トラスコ品番 434-8108 寸法S(mm) 5.56 材種 MP1501 RoHS指令(10物質対応) 対応
フライス その他インサート CVD セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です
仕様 AN(deg):11 トラスコ品番 486-4628 寸法S(mm) 6.35 材種 MP1501 寸法RE(mm) 1.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法BS(mm) 0.8 寸法IC(mm) 21.458
フライス 丸駒カッタ R217.29ー03 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
仕様 ●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8 トラスコ品番 428-5254 寸法(mm) APMXS:3 寸法C(mm) (min)74、(max)78 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 34 適合インサート RD..06T1 寸法DCX(mm) 40 寸法DCSFMS(mm) 35
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 翌日出荷 から 翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
取付部 (形状)コンビマスター RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート LO..06
フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。セコ・ハイフィードSPは、ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、耐熱合金(S)の厳しい材料に対応するため、専用の切削形状とインサートグレードの組み合わせ、最適化されたリード角を備えており、材料の除去率を高め、チップの排出を最大化し、工具寿命を延ばします。様々な加工への汎用性を備えたセコ・ハイフィードSPは、コピーミーリング加工、ランピング、ポケット加工、フェースミーリング加工、プランジ加工を最適化し、工具在庫をさらに削減します。使いやすさを考慮して設計されたこのフライス工具は、シンプルで確実なインサート交換を提供し、オペレータのミス、工作機械のダウンタイム、不良品の発生を防ぎます。
寸法(mm) APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01 寸法C(mm) (min)103.1、(max)124 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 40.1 適合インサート SPKT140523 寸法DCX(mm) 63 寸法DCSFMS(mm) 49 寸法DCB(mm) 27
フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。
寸法(mm) APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート ON..09
フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm) APMXS:8 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート RP..1605
フライス 丸駒カッタ R220 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm) APMXS:6 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート RP..1204
フライス 丸駒カッタ ブレード用 R220.29Bー06 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm) APMXS:6 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート RP..1204
フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
フライス 丸駒カッタ R220.29Iー06 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様 ●RMPX°:5●RPMX:12500●ZEFP:6 トラスコ品番 429-7651 寸法(mm) APMXS:6 寸法C(mm) (min)88、(max)98 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 38 適合インサート RP..1204 寸法DCX(mm) 50 寸法DCSFMS(mm) 42 寸法DCB(mm) 22
フライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimaster セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm) APMXS:5 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート RD..10T3
フライス 丸駒カッタ R220.29Iー10 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様 ●RMPX°:2.1●RPMX:5400●ZEFP:10 トラスコ品番 430-1282 寸法(mm) APMXS:8 寸法C(mm) (min)304.2、(max)318 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 63 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 144.1 適合インサート RP..1605 寸法DCX(mm) 160 寸法DCSFMS(mm) 90 寸法DCB(mm) 40
フライス 丸駒カッタ サイドロックタイプ セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様 ●RMPX°:8●RPMX:14000●ZEFP:4 トラスコ品番 428-2059 寸法(mm) APMXS:6、DMM:32、LUX:72 寸法C(mm) (min)68、(max)78 取付部 (形状)ウェルドン 寸法LS(mm) 60 寸法LF(mm) 79 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 28 寸法OAL(mm) 115 適合インサート RP..1204 寸法DCX(mm) 40
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート LP..06
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。
寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SC..12
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート LO..06
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
仕様 ●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7 トラスコ品番 430-2386 寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 寸法C(mm) (min)141.1、(max)158 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 61.1 適合インサート SC..12 寸法DCX(mm) 80 寸法DCSFMS(mm) 62 寸法DCB(mm) 27
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SC..12
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
取付部 (形状)コンビマスター RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート LP..09
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様 ●RMPX°:3.9●RPMX:45000●ZEFP:2 寸法C(mm) (min)17.4、(max)22 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 5.4 適合インサート LP..05 寸法DCX(mm) 12
フライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
寸法(mm) APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート 218.21-..
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様 ●RMPX°:0.25●RPMX:15000●ZEFP:9 トラスコ品番 430-0828 寸法(mm) APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8 寸法C(mm) (min)119.3、(max)124 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 56.3 適合インサート LO..06 寸法DCX(mm) 63 寸法DCSFMS(mm) 47 寸法DCB(mm) 22
フライス 高送りカッタ ハイフィード4 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様 ●RMPX°:1●RPMX:35000●ZEFP:2 トラスコ品番 430-0781 寸法(mm) APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:18、RP:1.8 寸法C(mm) (min)33.3、(max)38 取付部 (形状)ストレート 寸法LS(mm) 134.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 13.3 寸法OAL(mm) 160 適合インサート LO..06 寸法DCX(mm) 20
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート LP..09
フライス 高送りカッタ ハイフィード6 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様 ●RMPX°:0.3●RPMX:8600●ZEFP:7 トラスコ品番 430-2452 寸法(mm) APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.3 寸法C(mm) (min)185.6、(max)198 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 85.6 適合インサート 218.21-.. 寸法DCX(mm) 100 寸法DCSFMS(mm) 77 寸法DCB(mm) 32
フライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート 218.19-160 寸法DCSFMS(mm) 47 寸法DCB(mm) 22
フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
フライス 高送りカッター ハイフィード3 R217 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
仕様 ●RMPX°:0.95●RPMX:11200●ZEFP:5 トラスコ品番 430-1336 寸法(mm) APMXE:11、APMXS:1.8、RP:2.85 寸法C(mm) (min)116.21、(max)130 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 50.21 適合インサート 218.19-160 寸法DCX(mm) 66 寸法DCSFMS(mm) 50 寸法DCB(mm) 27
フライス 金型用 カッター R セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
仕様 ●RMPX°:1.4●RPMX:12100●ZEFP:3 トラスコ品番 430-0855 寸法(mm) APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32、TDZ:M20 寸法C(mm) (min)65.6、(max)78 取付部 (形状)コンビマスター 寸法LF(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 25.6 適合インサート 218.21-.. 寸法DCX(mm) 40 寸法DCSFMS(mm) 36.5
ドリル 超硬 セコ・ツールズ・ジャパン ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(10個)
翌々日出荷 から 9日以内出荷
DURATOMIC 技術コーティング材種。耐摩耗性と刃先の靭性が卓越した材種であり、安定した加工を実現します。
ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 セコ・ツールズ・ジャパン 翌日出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様 0SIG(deg):140 寸法LS(mm) 36
バイス はくでん 税込 ¥ 3,188 ~ ¥ 2,898 ~
ミニバイス はくでん 税込 ¥ 659 ¥ 599 バスケットへ
センターピン 富士製砥(高速電機) 税込 ¥ 3,850 ~ ¥ 3,500 ~
雷鳥ブライト 富士製砥(高速電機) 税込 ¥ 3,628 ¥ 3,298 バスケットへ