切削工具・研磨材 :「椅子」の検索結果

関連キーワード
402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサート
エコ商品
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンミニディスク インサート
エコ商品
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート
エコ商品
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
エコ商品
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12
エコ商品
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番682-0434 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンJABROコンポジットエンドミル
エコ商品
ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX12
エコ商品
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX08
エコ商品
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX06
エコ商品
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
エコ商品
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=5D
エコ商品
L/D=5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=3D
エコ商品
L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル SD542シリーズ ボディ
Perfomax SD542 は大径深穴加工用ドリルです。
トラスコ品番484-5004 寸法(mm)DF:79、LFS:226.5、LUX:182.5 寸法DC(mm)70 寸法LU(mm)175
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
エコ商品
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D
エコ商品
L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=7D
エコ商品
L/D=7Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
トラスコ品番428-3124 寸法BD(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)175 寸法OAL(mm)264.5
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬 OLD
OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
材種T25M
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD1105
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140 寸法LS(mm)36
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬 ノンコート
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様セコ品番:74018150 トラスコ品番509-4247 材種HX
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロック本体
エコ商品
Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。
仕様KAPR(deg):45 トラスコ品番428-4644 寸法(mm)OAL:19 寸法BD(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX16
エコ商品
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬
DURATOMIC 技術コーティング材種。耐摩耗性と刃先の靭性が卓越した材種であり、安定した加工を実現します。
材種DP3000
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロック本体
Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD203
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70 シャンク径(Φmm)6 寸法LS(mm)36 寸法LU(mm)20
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬 PVD
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
トラスコ品番483-5661 寸法(mm)DMM:6、LCF:34、LFS:38 寸法LS(mm)36 寸法DC(mm)3.7 寸法LU(mm)28 寸法OAL(mm)74.0SIG(deg):140.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。
寸法OAL(mm)19 寸法KAPR(°)45(deg)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX05
エコ商品
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬 ノンコート材種
ドリル用ノンコート材種です。
仕様セコ品番:74016008 トラスコ品番509-7387 材種S60M
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX12
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07 寸法W1(mm)8.2 寸法LE(mm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKN1603・
エコ商品
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)