超硬付カサセンター(MT-2大菱計器製作所5日以内出荷
MT-1用とMT-2用が有ります。
最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
超硬付カサセンター(MT-1大菱計器製作所4日以内出荷
MT-1用とMT-2用が有ります。
最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
レースセンター(超硬付大菱計器製作所5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
レースセンター大菱計器製作所当日出荷から5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
テストバー(30X400大菱計器製作所6日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)2.2寸法L(mm)400ΦD30RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(25X300大菱計器製作所5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)1.2寸法L(mm)300ΦD25RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(20X200大菱計器製作所5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.5寸法L(mm)200ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
テストバー(20X150大菱計器製作所5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.4寸法L(mm)150ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
カサセンター(先端カットタイプ大菱計器製作所5日以内出荷
センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298