切削工具・研磨材 :「ビード落とし」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り 付属品15mm変換アダプター 材質【研磨布】ジルコニア砥粒 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニア 羽根の長さ(mm)16.5
1箱(10個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムラコバリューフレックスZ
エコ商品
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り 付属品15mm変換アダプター トラスコ品番852-5336 材質研磨布:ジルコニア砥粒 粒度(#)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数80 砥粒ジルコニア 適合材鉄、ステンレス 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)16.5 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ムラコムラコフレックスA
エコ商品
柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りに。 トラスコ品番852-5626 材質研磨布:アランダム砥粒 粒度320(#) 穴径(Φmm)9.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)58 羽根枚数48 砥粒アランダム 適合材鉄、ステンレス 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り 材質【研磨布】アランダム砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 外径(Φmm)100 砥粒アランダム 羽根の長さ(mm)19.5 穴径M10
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り トラスコ品番852-4925 材質研磨布:アランダム砥粒 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数80 砥粒アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)19.5 穴径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌日出荷