切削工具・研磨材 :「塗料落とし」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り
トラスコ品番852-4925
材質研磨布:アランダム砥粒
粒度60(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径M10(P1.5)
羽根枚数80
砥粒アランダム
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)19.5
穴径(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り
付属品15mm変換アダプター
トラスコ品番852-5336
材質研磨布:ジルコニア砥粒
粒度(#)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数80
砥粒ジルコニア
適合材鉄、ステンレス
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)16.5
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り
材質【研磨布】アランダム砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径M10(P1.5)
外径(Φmm)100
砥粒アランダム
羽根の長さ(mm)19.5
穴径M10
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り
付属品15mm変換アダプター
材質【研磨布】ジルコニア砥粒
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
砥粒ジルコニア
羽根の長さ(mm)16.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。