切削工具・研磨材 :「塗装はがし サンダー」の検索結果
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。
トラスコ品番835-6045
材質砥材 シリコンカーバイド
質量(g)120
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度62.8m/s(3768m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0991
1セット(5個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95
厚さ(mm)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)M10(P1.5)
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。