切削工具・研磨材 :「羽根」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)18 材質アランダム 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)18 材質ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
1パック(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り 材質研磨布:アランダム砥粒 軸長(mm)40 砥粒アランダム
1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。 外径(Φmm)30 幅(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 質量(g)30 軸長(mm)35 軸径×軸長(mm)3×35 適合材鉄、ステンレスなど
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレスなど
1箱(5個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。 材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ 砥材アルミナ 質量(g)22 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り トラスコ品番852-4925 材質研磨布:アランダム砥粒 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数80 砥粒アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)19.5 穴径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

トラスコ品番439-9994 質量(g)81 羽根枚数45 ペーパー寸法(mm)25
1箱(10枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。 材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ 砥材アルミナ 質量(g)25 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に 材質砥材:セラミック 粒度36 羽根の長さ(mm)23
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
トラスコ品番126-5939 材質セラミック砥粒 粒度80 羽根枚数72枚 回転数最高使用:13600(rpm) 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷

外径(mm)100 材質ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根の長さ(mm)22
1セット(10枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り 外径(Φmm)100 材質アランダム砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根の長さ(mm)18
1セット(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径(mm)100 材質ジルコニア砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高周速度72m/s(4300m/min) 羽根の長さ(mm)18
1セット(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根の長さ(mm)25
1セット(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。 材質セラミック砥材 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 羽根枚数90 外径(mm)180 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)22
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。 材質セラミック砥材 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数50 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15
1箱(10枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り 材質【研磨布】アランダム砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 外径(Φmm)100 砥粒アランダム 羽根の長さ(mm)19.5 穴径M10
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りに。 トラスコ品番852-5626 材質研磨布:アランダム砥粒 粒度320(#) 穴径(Φmm)9.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)58 羽根枚数48 砥粒アランダム 適合材鉄、ステンレス 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷

従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り 付属品15mm変換アダプター トラスコ品番852-5336 材質研磨布:ジルコニア砥粒 粒度(#)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数80 砥粒ジルコニア 適合材鉄、ステンレス 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)16.5 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り 付属品15mm変換アダプター 材質【研磨布】ジルコニア砥粒 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニア 羽根の長さ(mm)16.5
1箱(10個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)