切削工具・研磨材 :「切粉」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質超硬合金(K10)
表面処理ODコーティング
加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質超硬合金(K10)
表面処理ODコーティング
加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。
また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。
剛性があり長寿命なショートタイプです。
材質超硬合金(K10)
被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
表面処理ODコーティング
加工深さ3D(刃径×3倍)
刃先の違いにより切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
トラスコ品番212-8115
セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工
材質超硬
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工
材質超硬
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工
材質超硬
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.6)
全長(mm)84
適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)
材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
ドリル長(mm)45
ドリル径(Φmm)6
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)1.6
刃厚(mm)2.4
ホロセット(mm)5×8
外接円13.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大)
全長(mm)105
適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)
材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
ドリル長(mm)60
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M20P=1.5
有効切削能力(mm)1.6
刃厚(mm)2.4
ホロセット(mm)6×10
外接円13.0
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
用途合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。被削材:合成樹脂
適合【センタードリル】B645
材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)
有効長(mm)2.3
シャンク形状三面取(ストレート)
切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。
すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
材質超硬合金(Carbide)
刃数2
被削材アルミニウム合金、銅合金
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)45
切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。
刃数2
仕様ノンコーティング
材質超硬合金(Carbide)
ねじれ角45°
剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
材質超硬合金(Carbide)
表面処理OPコート
ねじれ角50°
剛性の高い刃具構造と切り粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。
チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。
OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
材質超硬合金(Carbide)
被削材高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼
表面処理OPコート
ねじれ角(°)50
ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)。切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質ハイス(SKH51)
被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
ドリル長(mm)45
ドリル径(Φmm)6
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)2.3
刃厚(mm)2.4
ホロセット(mm)5×8
RoHS指令(10物質対応)対応
コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。
切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。
独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
材質超硬合金(Carbide)
刃数4
被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄
表面処理OCコート
ねじれ角(°)45
コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
刃数4
材質超硬合金(Carbide)
表面処理OCコート
ねじれ角45°
加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)。切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。※下穴加工が必要です。(下穴ドリル径 -1mm MAX)
用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)
トラスコ品番807-9648
材質【リーマ】超硬(K10相当)
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)
用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質超硬
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
非鉄金属の精密穴あけ用ドリルです。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H加工が一発で可能になりました。荒加工、中仕上げ、上仕上げの3工程を一度で加工可能なため、生産工程の削減に大きく貢献します。切粉の溶着を低減。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)
用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質【ドリル】超硬(K10相当)
全長(mm)【OAL】110
フルート長(mm)【LCF】65
接続径(Φmm)【DCON】6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。