切削工具・研磨材 :「FRP」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤
被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
刃長(mm)40
シャンク径(Φmm)10(No.2)
全長(mm)111.7
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質SKH51(センタードリル)
刃数4
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
ドリル長(mm)85
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)40
刃厚(mm)3.5
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)6×6
外接円12.0
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質SKH51(センタードリル)
刃数4
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
ドリル長(mm)85
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)40
刃厚(mm)3.5
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)6×6
外接円12.0
独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。
用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)
有効長(mm)40
刃厚(mm)3.5
シャンク径(mm)13
1本
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
有効切削能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
材質SKH51(センタードリル)
ホロセット(mm)6×10
外接円13.0
ドリルチャックd(mm)13
適合機種電気ドリル、ボール盤
シャンク径(Φmm)13.0(特大)
ドリル径(Φmm)8
刃数6
ねじ径(mm)M20P=1.5
ドリル長(mm)85
刃厚(mm)3.5
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
トラスコ品番274-1130
適合機種FRP-20~47
全長(mm)75
有効切削能力(mm)40
シャンク径(mm)6
刃径(mm)6
1本
¥499
税込¥549
翌日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm)111.7
有効切断能力(mm)40
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
外接円10.0
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
シャンク径(Φmm)10(No.6)
全長(mm)122.3
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
シャンク径(Φmm)12(No.7)
全長(mm)122.3
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
全長(mm)122.3
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。
有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。
トラスコ品番357-4541
適合機種電気ドリル
全長(mm)90
有効長(mm)51
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)4.5
刃径(mm)5
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適です。鋼板、ステンレスなどの穴あけに最適です。チップ付ホールカッターの代表作です。
用途被削材:ステンレス鋼板、アルミ、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂など。
刃径(mm)14
有効長(mm)4
シャンク径(mm)10
トラスコ品番333-7502
質量(g)110
刃厚(mm)2.0
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。
全長(mm)60
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.2
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
全長(mm)111
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
刃長(mm)30
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
シャンク径(Φmm)10
刃厚(mm)2.8
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。(Φ15~17mmには付いていません)
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
刃数4
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
質量(g)120
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
シャンク径(Φmm)13
刃長(mm)30
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
刃数10
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.3
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
刃数10
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.4
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.4
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)5
FAホールカッターのワンタッチ着脱タイプです。抜きカスも簡単に除去でき、しかも大変経済的です。刃先は国際・国内特許取得済みの分割刃の採用で、スムーズな穴あけ作業を実現しました。
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
有効切削能力(mm)ステンレス:7鋼板:13(ボール盤にて25までできます。)
高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.4)
全長(mm)96
適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤
材質コバルトハイス(センタードリル)
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
ドリル長(mm)60
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
ホロセット(mm)5×6
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。