絞り込み
ブランド
- 鳴門屋
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,298)
- エスコ(3,579)
- 三菱マテリアル(3,092)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,217)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,743)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,035)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(901)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
特価

鋼線鋸刃ホイールブラシ
鳴門屋(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6.5外径(mm)80穴径(mm)6.5
鋼線ゴールドホイールブラシ
鳴門屋(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
ステンホイールブラシ
鳴門屋¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。適合機種東芝・日立・マキタ・淀川・リョービ各メーカー共通材質ステンレス線径(mm)0.30
鋼線ゴールドネオカップブラシ
鳴門屋(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通仕様SWG黄より直線トラスコ品番330-7689材質鋼線質量(g)310タイプソフトタイプねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49線径(Φmm)0.25ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)75スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)大/65、小/55
鋼線ゴールドネオカップブラシ
鳴門屋(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。用途空圧工具100mm用 金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。 溶接作業の前後に。 塗料のはく離に。トラスコ品番330-7662適合機種アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)材質鋼線質量(g)290穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75
ステンより線ネオベベルブラシ
鳴門屋¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。用途ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
ノコ刃用ホイールブラシ
鳴門屋¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合アマダ AMT-7040157トラスコ品番342-1953厚さ(mm)20質量(g)190最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)8.00毛丈(mm)31外径(mm)100穴径(mm)8.00線径(mm)0.30
ステンホイールブラシ
鳴門屋¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷適合機種神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通材質ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600線径(mm)0.30
鋼線ゴールドネオベベルブラシ
鳴門屋¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。線径(Φmm)0.25
ステンより線ネオカップブラシ
鳴門屋¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通仕様SUS304より直線トラスコ品番330-7697材質ステンより線質量(g)310タイプ弱磁性ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49線径(Φmm)0.30ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)75スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)65
ステンより線ネオカップブラシ
鳴門屋¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途ステンレス・アルミ製品の研磨に適しています。トラスコ品番330-7671材質ステンより線質量(g)290穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30外径(Φmm)75