切削工具・研磨材 :「超硬」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能!
広い溝形状による優れた切粉排出可能!
先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制!
外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工
材質超微粒子超硬合金
先端角(°)180(フラット)
表面処理OKコートプレミアム
適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬
刃数2
ねじれ角(°)30
用途汎用
材質超硬ソリッド
形状エンドミルシャンク
型式SSN
表面処理ノンコート
外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
材質超硬ソリッドコート
形状エンドミルシャンク
表面処理OKコート プレミアム
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油
材質超硬
先端角(°)135
表面処理OKコート プレミアム
用途汎用
仕様オイルホール:無、シンニング:有
材質超硬ソリッドコート
形状エンドミルシャンク
型式SSND
表面処理ピュアDLCコート
ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。
用途難削材加工
材質超微粒子超硬合金
刃数4枚刃(不等分割)
表面処理OKハードコート
適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD)
ねじれ角(°)右:40
関連資料カタログ(1.41MB)
外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超硬
刃数2
型式SED2L
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬
刃数2
型式SED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超硬
刃数4
型式SED4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬コーティング
刃数2
タイプボールエンドミル
勾配角0
表面処理DLCコ-ト
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬
刃数3
型式SAE3D
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
表裏両面の面取り加工が可能 表面処理:OKコートプレミアム シャンク形状エンドミルシャンク
表裏両面の面取り加工が可能 表面処理:OKコートプレミアム シャンク形状エンドミルシャンク
材質超硬
刃数4
型式SEE4L
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にしたエンドミルです。
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
刃数2
タイプボールエンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
ボール半径R(mm)0
材質超硬
刃数4
型式BPD4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬
刃数2
型式SBD2
タイプボールエンドミル
勾配角0
表面処理DLCコ-ト
コーナーR(mm)0
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。