はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。
チップ厚さ(mm)1.9
外径(mm)125
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)205
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)180
穴径(mm)25.4(22・20)
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。
チップ厚さ(mm)1.8
外径(mm)105
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)255
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)1.8
外径(mm)105
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)1.8
外径(mm)125
穴径(mm)22(20)
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2
外径(mm)150
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)230
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。DL-12は電動工具用で、塗装色はシルバーとなります。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)150
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)180
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)12
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)153
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)12
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。
チップ厚さ(mm)2
外径(mm)105
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
チップ高さ(mm)12
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。
チップ厚さ(mm)2.3
外径(mm)150
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)8
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)205
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)105
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
チップ高さ(mm)7
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。
チップ厚さ(mm)2
外径(mm)105
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
チップ高さ(mm)8
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)125
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)12
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)180
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)8
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。
チップ厚さ(mm)2.3
外径(mm)125
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)8
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)180
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)125
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
外周全体にダイヤ研粉を溶着しており、火花・粉塵が少なく、高い耐久力で作業スピードを向上します。橋梁、船舶などの防錆塗膜等のハガシにも使用可能です。幅広い被削材に対応した多用途のカップで、面加工に大変重宝します。金属のサビ落としの粗削り等に効果を発揮します。
用途コンクリート・石材の面加工、金属の黒皮取り、サビ落とし、溶接ビート取り。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)100
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)350
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)22・20・25.4
1個
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)300
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)22・20・25.4
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。