切削工具・研磨材 :「鉄パイプ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS2-105 マルチスパーク2 4インチ コバルテック 動画あり
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)100 穴径(mm)20 付属リング(mm)15
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)300 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)22・20・25.4
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)350 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)22・20・25.4
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷

MS2-125 マルチスパーク2 5インチ コバルテック 動画あり
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷

MS2-180 マルチスパーク2 7インチ コバルテック 動画あり
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)180 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)22・20
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)150 穴径(mm)22 付属リング(mm)20
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷