18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。
用途細かい作業の研磨に 長さ(mm)100
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100 厚さ(mm)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り 適合材アルミ合金や難削材など 材質アルミナ長繊維 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100 幅(mm)Φ3 質量(g)1.8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。
厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 砥粒アルミナ長繊維 穴径(mm)Φ1.6
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Cristone Bristle専用ホルダーです。ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
トラスコ品番161-0421 軸径(Φmm)6 全長(mm)70 材質/仕上ステンレス 質量(g)17.6 軸長(mm)30 適合サイズ(mm)8 ブラシ長(mm)30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途バリ取り、ツールマークの除去。 材質/仕上アルミナ長繊維 質量(g)7.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ブラシ長(mm)30 外径(mm)8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。
用途バリ取り、カッターマークの除去。 粒度1200 軸径(Φmm)3 外径(mm)5 毛丈(mm)20 トラスコ品番835-6043 材質アルミナ長繊維 質量(g)2.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 軸長(mm)29 2018年トラスコ掲載ページ5 1383
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

双和化成(SOWA)専用ホルダー
Cristone Bristle専用ホルダーです。 ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
材質アルミ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
用途バリ取り、ツールマークの除去 適合材アルミ合金等 材質アルミナ長繊維
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度200 軸径(Φmm)3 外径(mm)6 トラスコ品番787-5371 幅(mm)15 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 粒度400 トラスコ品番769-8453 長さ(mm)100 幅(mm)Φ3 ブルー 質量(g)1.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷