スチールから削り出した剛性の高いバイスです。ワーク固定時に生じるバイス本体の歪みを抑制します。増力装置(メカ油圧方式)により締付時のハンドル操作を補助しワークを確実に固定します。スピンドル部分を保護し、操作性、メンテナンス性を重視したデザインです。
用途工作機械での加工時のワークの固定に。
口開き(mm)225
トラスコ品番103-1838
セット内容標準リバーシブル口金、クランク・ハンドル
材質本体:スチール製(ガイド面は焼入れ)
全長(mm)430
質量(kg)31.5
全高(mm)127
最大締付力(kN)40
口深(mm)45
口金寸法(mm)(幅)125
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。