切削工具・研磨材 :「研磨 軸」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)(ビット)2.35 全長(mm)59、(ビット)45 質量(g)80 適合材ガラス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SSD-04 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP 動画あり
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り 材質HSS(チタンコーティング) 全長(mm)100 質量(g)139 硬度HRC60±2 穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 六角軸シャンク径6.35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 動画あり
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り 材質HSS(チタンコーティング) 硬度HRC60±2 穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません 六角軸シャンク径6.35
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP 動画あり
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り 材質Co-HSS(チタンコーティング) 硬度HRC65±2 穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません 六角軸シャンク径6.35
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSD-01 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 動画あり
4つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り 材質HSS(チタンコーティング) 全長(mm)80 質量(g)21 硬度HRC60±2 穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません 穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12 六角軸シャンク径6.35
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷