独自のオイルフェンスでオイルの回収効率を改善し泡立ちも減少させます。浮上油の高速回収ができます。エアー駆動式の為、安全で電源が不要です。一次フィルター及びオイルフェンスは簡単に清掃でき、消耗品の交換がありません。
用途NC旋盤・マシニングセンタのクーラントタンクの浮上油回収に。
トラスコ品番557-5181
径(Φmm)吸込:10、排水・排油:13.5
容量(L)フィルター:1.88
最大流量(L/min)48
タンク容量(L)15
最高使用圧力(MPa)0.5
空気圧力(MPa)0.5
本体寸法(mm)奥行450
本体寸法(mm)高さ700
本体寸法(mm)幅263
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。